C-1074 Simplice カセット式スリム調理器セット 容器付き パール金属 84178117

 

C-1074 Simplice カセット式スリム調理器セット 容器付き パール金属 84178117
C-1074 Simplice カセット式スリム調理器セット 容器付き パール金属 84178117
C-1074 Simplice カセット式スリム調理器セット 容器付き パール金属 84178117

Simplice カセット式スリム調理器セット 容器付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード84178117品番C-1074
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

包丁を使わず下ごしらえができる。おろし・スライス・千切りなど基本カットがこの一台で。プレートベースが容器にしっかりフィットし、安定性に優れている。安全ホルダー付。安全に保管できるふた付。コンパクトに収納・受皿としても便利な容器付。

材質プレート・プレートベース・容器・ふた:ポリスチレン、安全ホルダー:ABS樹脂、金属部:ステンレス鋼質量(g)284寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×90×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする