中川ケミカル
中川ケミカルの 業務用掲示板/活動表
中川ケミカルの カッティングシート
中川ケミカル カッティングシート791MブラックM450mm×12M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84180034
品番
CS045791MR
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
装飾用シートのスタンダートです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名版、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途
屋内または短期屋外用に。
材質
塩化ビニール樹脂
幅(mm)
450
厚さ(mm)
0.1
質量(kg)
2
色
ブラックマット
長さ(m)
12
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/25mm)
15(貼付24時間後測定時)
注意
※色目によって対候性は異なります。
※ご使用のモニターによって、実際の色と違って見えることがあります。