DM-353 15m延長セット 半自動溶接機 デジタルオートDM350Ⅲ ダイヘン 84180165

DM-353 15m延長セット 半自動溶接機 デジタルオートDM350Ⅲ ダイヘン 84180165
DM-353 15m延長セット 半自動溶接機 デジタルオートDM350Ⅲ ダイヘン 84180165

半自動溶接機 デジタルオートDM350Ⅲ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量
1セット
注文コード
84180165
品番
DM-353 15m延長セット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,031,100

定電流から高電流まで安定した溶接を実現するコンパクト機!
薄板板金溶接などで多く用いられる軟鋼Φ0.6mmモードを標準搭載。薄板板金向けの従来機と比べ、質量は50kgから29kgとなり、小形ながらも定格電流・使用率は大幅UP。厚板まで溶接可能なパワフル機です。
スタート・本溶接・エンド全ての工程において安定した溶接を実現。スタート性も抜群でどの電流域でもスパッタが少ないため、溶接後工程の工数を低減。生産性向上に貢献します。
挟開先のルート部など、ワイヤの突き出し長さが変わりやすいワークにおいても溶け込みを一定に保ちます。高電流でも安定した溶接のため、融合不良やブローホールなどの溶接欠陥を防ぎ、高い溶接品質を実現します。
アーク時間とアーク休止時間を任意に設定でき、トーチスイッチをONしたままで、入熱制御が可能となります。DM350Ⅲの安定したアークスタート性が断続的に溶接を繰り返すインターバル機能を実現します。
溶接終了後0.5秒以内に再度トーチスイッチを押すと、スローダウンを省略してアークスタートします。テンポの良いストレスフリーなタック溶接で、作業時間短縮に効果を発揮します。
外部機器接続用の端子台を設けており、簡単に接続できます。
よく使う操作部分だけをまとめたシンプルなデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定を行えます。
溶接条件メモリ(ジョブ)数が30件から100件に増え、作業効率向上に貢献します。
溶接電源を一定時間操作しなかった場合に、待機電力を抑えるスリープ機能を搭載しております。

付属品
溶接電源:DM-353/ワイヤ送給装置:CM-7403/溶接トーチ:BT3504-30/母材側パワーケーブル:BKPDT-3802/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-3817/制御ケーブル:BKCPJ-1015/ガス流量調整器:NP-202/ガスホース:BKGG-0615
仕様
●ワイヤ送給速度(m/分):22(最大)●定格入力(kVA/kW):18.5/15.0
質量(kg)
(ワイヤ送給装置)14、(溶接電源)29
出力電圧(V)
12~36
定格入力電圧(V)
200/220(50/60Hz共用)
定格出力電流(A)
350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×560×384(ハンドルを含まず)
適合ワイヤ径(Φmm)
(0.6)/(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数
三相
定格使用率(%)
60
定格負荷電圧(V)
36
出力電流範囲(A)
30~350
最高無負荷電圧(V)
56/62
ワイヤー
ソリッドワイヤ・フラックス入りワイヤ
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※()内のワイヤ径をご使用の場合は別売品が必要です。
※納入時、フォークリフトまたは複数人での荷下ろしが必要になる場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
84180165DM-353 15m延長セット05559526Welbee The Short Arc 延長15mセットDM-353 15m延長セット Welbee The Short Arc 延長セット ダイヘン 05559526Welbee The Short Arc 延長セットダイヘン1セット
¥939,800
税込¥1,033,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする