商品画像
ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの ミキサー/ジューサー/ブレンダー/ミル
BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84181687
品番
MQ7000X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界初 スマートスピードテクノロジー搭載。握る力を変えるだけで、スピード調整自由自在。
付属品
専用計量カップ
質量(g)
910
消費電力(W)
400
電源コード(m)
1.2
機能
1台2役
材質(刃)
ステンレス
スピード調節
シームレス
取扱説明書:
(6.19MB)
注意
※スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
84181687
MQ7000X
68289168
MQ7075XB
BRAUN マルチクイック 7
ブラウン
1個
¥
21,980
税込
¥
24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)