商品画像

MQ7030XG BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー ブラウン 84181696 MQ7030XG BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー ブラウン 84181696 MQ7030XG BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー ブラウン 84181696 MQ7030XG BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー ブラウン 84181696

BRAUN マルチクイック7ハンドブレンダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84181696 品番MQ7030XG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

業界初 スマートスピードテクノロジー搭載。握る力を変えるだけで、スピード調整自由自在。

付属品専用計量カップ 600ml・おろしディスク・MCチョッパー 質量(g)910 消費電力(W)400 電源コード(m)1.2 機能1台4役 材質(刃)ステンレス スピード調節シームレス
取扱説明書:(6.19MB)
注意
※スイッチを弱めに握ると食感を残した仕上がり、強めに握るとなめらかな仕上がり。きめ細やかな調整ができるから自分好みの食感も思いのまま。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84181696 MQ7030XG 68289168 MQ7075XB BRAUN マルチクイック 7 ブラウン BRAUN マルチクイック 7 ブラウン 1個 21,980 税込24,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする