商品画像
ブラウン
ブラウンの キッチン/調理家電
ブラウンの その他調理家電
ブラウンの フードメーカー/製菓
BRAUN スナックメーカ5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84181714
品番
SM5038
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ホットサンドもワッフルも。 グリル調理もこれ1台で
用途
肉料理など脂が多く出る料理にうれしい油受けトレイも付属。グリルプレート使用時は、食材から出る余分な脂を落としながらヘルシーに調理できます
付属品
オリジナルレシピブック
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
800
プレート
(付属)ホットサンドプレート・グリルプレート・ワッフルプレート
取扱説明書:
(1.92MB)
注意
※3種のプレート、油受けトレイは、簡単に取り外し食洗機にも対応。後片付けも手間なく完了できます。
商品説明動画
参考になった