日動工業
日動工業の 非常用電源
日動工業の 非常用電源本体
ポータブルキャリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84181730
品番
LPE-C
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ポータブル電源用のキャリーです。
付属品
荷締め用ラッシングベルト
仕様
荷台(mm):472.5×470
厚さ(mm)
折りたたみ時:120
耐荷重(kg)
50(平地使用時)
本体質量(kg)
4.2
本体高さ(mm)
折りたたみ時:630/オープン時:1000