ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗運営用品
ジャストコーポレーションの キャッシャー/レジ・会計用品
ジャストコーポレーションの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロールDSR8080 中保存タイプ 80mm幅 20巻入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20巻)
注文コード
84181906
品番
RR-1104S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
エアレジ対応。様々なレジで幅広く利用されているサイズのロール紙です。
用途
サイズが合えば使用できます。
幅(mm)
80
直径(Φmm)
70
タイプ
中保存(5〜7年)
長さ(m)
63
内径(Φmm)
12
包装
1巻ずつ個包装
紙厚(μm)
65