ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗運営用品
ジャストコーポレーションの キャッシャー/レジ・会計用品
ジャストコーポレーションの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール(KN) 中保存タイプ 58mm幅 75m巻 80巻入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80巻)
注文コード
84181924
品番
RR-1145-KN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
エアレジ対応。高品質なロール紙です。
用途
1巻きのm数が長いためサイズは変わらないのに長く使え、店舗の省スペース化にも繋がります。63m巻のものと比べ約20%ほど長く使用できます。
幅(mm)
58
直径(Φmm)
80
タイプ
中保存(3〜5年)
長さ(m)
75
内径(Φmm)
12
包装
5巻ずつ黒ポリにて包装
紙厚(μm)
64μ±2