ジャストコーポレーション
ジャストコーポレーションの 店舗運営用品
ジャストコーポレーションの キャッシャー/レジ・会計用品
ジャストコーポレーションの 電子レジスター/ドロワー
サーマルロール 58mm幅 2年保存 80巻入
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(80巻)
注文コード
84181949
品番
RR-1133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
エアレジ対応。コスト削減に最適なロール紙です。印字後の保存期間が2年となります。
用途
サイズが合えば使用できます。コンビニ、ガソリンスタンド、飲食業、5000店舗へ導入実績あり!
幅(mm)
58
直径(Φmm)
80
長さ(m)
58
内径(Φmm)
12
包装
5巻ずつ黒ポリにて包装
紙厚(μm)
80μ±2
保存期間(年)
2