※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
10-ZSE20(F) Series クリーンシリーズ 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 真空・連成圧用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84190559
品番
10-ZSE20-N-M-01
参考基準価格(税別)
¥10,180
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
仕様
【デジタルフィルタ】0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms
オプション
取扱説明書あり/校正証明書なし
規格
UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)
使用温度範囲
動作時:‐5〜50℃、保存時:‐10〜60℃(結露および凍結しないこと)
電源電圧
DC12〜24V±10% リップル(p-p)10%以下
圧力
表示/設定圧力範囲:10.0〜‐105.0kPa、表示/設定最小単位:0.1kPa、耐圧力:500kPa
耐電圧
AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間
精度
表示精度:±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)、繰返し精度:±0.2%F.S.±1digit、温度特性:±2%F.S.(25℃基準)
表示
単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg、表示方式:LCD、画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)、表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙、表示桁数:1)メイン画面:4桁(7セグメント)、2)サブ画面:4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)、動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯 OUT1:橙
保護等級
IP40
配管
R1/8配管アダプタ
使用湿度範囲
動作時・保存時:35〜85%RH(結露しないこと)
清浄度
クラス4
単位
SI単位固定
出力仕様
NPNオープンコレクタ1出力
定格圧力範囲(kPa)
0〜-101
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
保護
逆接続保護
絶縁抵抗
50MΩ以上(DC500Vメガにて) 充電部一括と筐体間
RoHS指令(10物質対応)
対応
スイッチ出力
出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ、スイッチ動作:正転出力、反転出力、最大負荷電流:80mA、最大印加電圧(NPNのみ):28V、内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)、ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)、応差:ヒステリシスモード:0から可変、ウインドコンパレータモード:0から可変、短絡保護:装備
消費電流
25mA以下
リード線長さ(m)
(コネクタ付)2