代表画像

XPMT050204R-DW AH7020 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイ 84191110 XPMT050204R-DW AH7020 タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付 タンガロイ 84191110

タングドリルツイステッド、タングドリルビッグ用インサート、高送り加工用DWブレーカ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 種別AH7020 逃げ角(度)切れ刃:11 注文コード84191110 品番XPMT050204R-DW AH7020
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品は種別・材質・逃げ角など33種類から選べます 他の種類を見る
種別AH7020 厚さ(mm)2.38 切刃長さ(mm)ブレーカ有効:5.4 逃げ角(度)切れ刃:11 取付穴径(Φmm)2.3 コーナー半径Re(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 内接円IC(mm)5.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする