代表画像

SNMG120416-DM T6215 ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ 84191566 SNMG120416-DM T6215 ネガ、M級、正方形インサート、中切削用 タンガロイ 84191566

ネガ、M級、正方形インサート、中切削用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 形状正方形インサート 切刃長さ(mm)水平方向:12.7 厚さ(mm)4.76 注文コード84191566 品番SNMG120416-DM T6215
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は形状・切刃長さ・厚さなど32種類から選べます 他の種類を見る

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)水平方向:12.7 厚さ(mm)4.76 用途中切削 種別T6215 形状正方形インサート 内接円(mm)12.7 取付穴径(Φmm)5.16 コーナー半径Re(mm)1.6 最大送り(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 最小切込み量(mm)1 最大切込み(mm)5 最小送り(mm)0.2
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする