代表画像
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、炭素鋼、鋳鉄用DJブレーカ付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
炭素鋼
種別
AH7020
コーナー半径Re(mm)
0.8
注文コード
84192616
品番
WWMU08X408R-DJ AH7020
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・コーナー半径Re
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
炭素鋼
種別
AH7020
取付穴径(Φmm)
3.4
コーナー半径Re(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
内接円IC(mm)
8
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
参考になった