WWMU08X408R-DS AH7030 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 84192835

代表画像

WWMU08X408R-DS AH7030 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 84192835
WWMU08X408R-DS AH7030 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 84192835

タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)種別AH7030注文コード84192835品番WWMU08X408R-DS AH7030
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
種別AH7030取付穴径(Φmm)3.4コーナー半径Re(mm)0.8厚さS(mm)3.9RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)8
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする