WWMU13X512R-DS AH7020 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 84196010

代表画像

WWMU13X512R-DS AH7020 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 84196010
WWMU13X512R-DS AH7020 タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き タンガロイ 84196010

タングシックスドリル、タングドリルビッグ用6切刃インサート、ステンレス鋼、低炭素鋼用DSブレーカ付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(10個)種別AH7020注文コード84196010品番WWMU13X512R-DS AH7020
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
種別AH7020取付穴径(Φmm)5.5コーナー半径Re(mm)1.2厚さS(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応内接円IC(mm)13
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする