液晶モニター用壁掛けアーム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84241704 品番AAH-02B3W
参考基準価格(税別)¥8,480 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

AAH-02B3Wは、EIZO液晶モニター用壁掛けアームです。
取付金具を使用して壁面に設置することができます。
チルト(上下)、スウィーベル(左右)、ローテーション(回転)の各機能によりモニターの角度が変えられますので、見やすい角度への調整が可能です。

仕様●製品タイプ:ディスプレイ/モニタ用アーム●カラー:ブラック●本体外形寸法:120x162x105.9mm●質量:約1.1kg●保証期間:お買い上げの日より1年●付属品:取付用ネジ、六角L型レンチ、取扱説明書、インセット●コード番号:NA102K3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7769-17
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする