OS(オーエス)
OS(オーエス)の PC周辺機器
OS(オーエス)の WEB会議用品
OS(オーエス)の スピーカーフォン/会議システム
電源制御タイマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84242176
品番
TC-02P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,710
タブレット管理・保管カート(TC-100)用 電源制御タイマー
仕様
●商品詳細:●電源のON/OFF時間を曜日ごと、時間ごとに設定可能なタイマー●外形寸法:W65×D32×H68(mm)●質量:0.1kg●製品タイプ:ファニチャーオプション●曜日ごと、時間ごとに設定可能な電源制御タイマー●外形寸法(mm):WxDxH:65x32x68●質量(kg):0.1●定格容量:AC100V 1500W 50/60Hz●動作数:14プログラム●コード番号:OS305D0●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7793-21
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。