OS(オーエス)
OS(オーエス)の PC周辺機器
OS(オーエス)の WEB会議用品
OS(オーエス)の スピーカーフォン/会議システム
換気ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84243865
品番
TC-04P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥66,240
タブレット管理・保管カート(TC-100)用 換気ファン
仕様
●製品タイプ:ファニチャーオプション●強制換気ファンによる温度上昇の制御●外形寸法(mm):WxDxH:60x60x30●質量(kg):0.14●消費電力:6/5W AC100V(50/60Hz)●コード番号:OS305D2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7793-23
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。