アズワン
アズワンの PCアクセサリー
アズワンの ケーブル
アズワンの USBケーブル
REX-USB61/USB62オプションケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84244459
品番
RCL-USB61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,520
REX-USB61/USB62用オプションケーブル(標準添付品)
仕様
●製品タイプ:USBケーブル●ケーブル長:0.15m●RoHS指令:適合●PSE:対象外●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:RT100EY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7823-15
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。