仕様●製品タイプ:ワイドタイプ液晶ディスプレイ●画面サイズ:55インチ●画面サイズ:55v型(1387 mm)●アスペクト比:16:9●画面有効寸法(WxH):1209.6x680.4 mm●パネルタイプ:IPSパネル/ダイレクトLED●解像度(HxV):1920x1080●輝度(Typ):500 cd/m2●コントラスト比:1200:1●ダイナミックコントラスト:500000:1●応答速度:8.0 ms(G to G)●視野角(上下左右各):178°/178°(CR≧10)●パネル表面処理:アドバンストアンチグレア処理(ヘイズ値 28%)【接続端子】●ビデオ入力:BNCx1(コンポーネント入力(Y端子)と共用)●音声入力:ピンジャック(L+R)x1(コンポーネントビデオ入力端子と共用)0.5 V[rms]●HDMI入力:HDMI Type A コネクターx2(HDCP1.4対応)●コンポーネント入力:BNCx1セット(ビデオ入力と共用)●音声入力:ピンジャック(L+R)x1(ビデオ入力と共用) 0.5 V[rms]●DVI-D入力:DVI-D 24ピンx1(メス)(DVI Revision1.0準拠、HDCP1.4対応)●音声入力:ステレオミニジャック(M3)x1(PC入力と共用)0.5 V[rms]●DVI-I(DVI-D/VGA)出力:DVI-I 29ピンx1(メス)(DVI Revision1.0準拠、HDCP1.4対応)●DisplayPort 入力/出力:DisplayPort(DP1.1a/DP1.2)/x1●PC入力:ミニD-Sub 15ピンx1(メス)●音声入力:ステレオミニジャック(M3)x1(DVI-D入力と共用)0.5 V[rms]●音声出力:ステレオミニジャック(M3)x1 0.5 V[rms]出力:可変 (- ∞ 〜 0 dB)(1 kHz 0 dB入力、10 kΩ 負荷時)●LAN:RJ45x1系統、10 BASE-T/100 BASE-TX、PJLink対応●USB:USB Type Aコネクター(DC 5V/500 mA 対応)x1(USB 3.0 非対応)●シリアル(外部制御用)入力/出力:2.5 mmステレオミニジャックx1/2.5 mmステレオミニジャックx1、RS-232C準拠●IR入力/出力:ステレオミニジャック(M3)x1/ステレオミニジャック(M3)x1●外部スピーカー出力:8 Ω、20 W[10 W+10 W](10% THD)●使用電源:AC 100 V、50/60 Hz●消費電力:160 W●動作時平均消費電力:103 W●リモコン電源「切」時:約0.5 W●外形寸法(幅x高さx奥行):1213.4x684.2x98 mm●ベゼル幅:上/左:2.25 mm、下/右:1.25 mm●質量:約27kg●取り付け穴ピッチ:VESA規格準拠 400x400 mm●設置方向:横/縦●設置角度:垂直のみ●動作範囲温度:0 ℃ 〜 40 ℃(海抜1400 m未満)、0℃ 〜 35℃ (海抜1400 m以上 〜 2800 m未満)●動作範囲湿度:20% 〜 80%(結露のないこと)●連続稼働時間:24時間●コード番号:MD10EF1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7758-28