仕様●商品詳細:●コンセントの定格容量1500W(100V/15A)を、デジタルプログラムタ イマーにより、コンセントを2回路(A回路・B回路それぞれ20口:合計40口)に時間差(輪番)設定し、総容量1500Wを超える機器を接続しても安全に給電●機器全体で使用電力が1500W以上になると安全のためにブレーカーが作動●各回路ごとに利用できるコンセント数は20口●コンセント一つあたりの許容電力容量は 平均で最大75W●本体構成:2台(色:黒、白)●外形寸法:W65×D32×H68(mm)●質量:0.1kg●製品タイプ:ファニチャーオプション●2系統の電源供給を交互に行い効率の良い充電●本体構成:本体2台(色:白、黒)●外形寸法(mm):WxDxH:65x32x68●質量(kg):0.1●定格容量:AC100V 1500W 50/60Hz●動作数:14プログラム●コード番号:OS305D3●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7793-24