仕様●読み取り方式:光学センサー方式 (光学式)●接続タイプ:有線●分解能(解像度):800dpi●ボタン数:3●ホイール数:1●インターフェース:USB●ケーブル長:約1m●対応OS:Windows 10(32bit/ 64bit) / 8 / 7 / Vista / XP(SP2以降) / Mac OS X(10.3以降) / Chrome OS●同梱品:なし●本体カラー:ブラック●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20221028●本体サイズ(H):40mm●本体サイズ(W):60mm●本体サイズ(D):105mm●本体重量:80g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):別途電源を必要としないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4215-67