画像準備中

8GBメモリ DRF2666E/8GB FUJITSU PY-ME08UF 互換品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84252466 品番DRF2666E/8GB
参考基準価格(税別)¥19,830 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

8GB DDR4-2666 PC4-2666V-E Unbuffered ECC 1.2V 2880-pin 1 Ranks

仕様●商品詳細:全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:8GB●規格:DDR4-2666/PC4-2666V-E 2880-pin 1Ranks●タイプ:Unbuffered ECC●動作電圧:1.2V●コード番号:D2L00HL●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7515-19
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする