温度センサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84253340 品番TC-03P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥79,770

タブレット管理・保管カート(TC-100)用 温度センサー

仕様●商品詳細:●ACアダプタ部の温度が設定温度以上になると電源供給を自動で停止する温度センサー●ダイヤルで自由に温度設定が可能(設定温度:0〜60℃)●製品タイプ:ファニチャーオプション●設定温度(0℃〜60℃)以上で電源供給を停止するセンサー●動作:設定温度(0〜60℃)でオープン●コード番号:OS305D1●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7793-22
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする