仕様●製品タイプ:プレゼンテーションツールオプション●製品構成:ポールx2、取付けクランプx2●色:ポール:白、取付けクランプ:黒●搭載質量(kg):4.4/ポール2本(2.2/ポール1本)●外形寸法(mm):Φ30(Φ25)x L1700〜2800●質量(kg):約2.7/2本セット●適応機種:SMH-080HM/SMH-100HM/SMH-120HM(掛図式スクリーン マスクあり)、SMH-060HN/SMH-080HN/SMH-100HN(掛図式スクリーン マスクなし)●コード番号:OS304RU●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7790-27