曜日別特売
4X81B07782 Lenovo Mod Pen レノボ・ジャパン(Lenovo) 84257978

Lenovo Mod Pen

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84257978品番4X81B07782
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,310

4096段階の筆圧感知を実現する精度を持ちながら、自然な書き心地をユーザに提供することができるペンです。

仕様●製品タイプ:その他プレゼンテーションツール●4096段階の筆圧を感知●60度までの傾き検知が可能●リチウムポリマーバッテリー搭載●ペン上部に充電用のUSB Type-Cポートが搭載。USB Type-Cポート経由でペンに充電することが可能●充電時間:満充電まで約150分かかります。満充電で約332時間程度ご利用頂けます●AES2.0/1.0 による暗号化●寸法 長さ:154.9mm 直径:10.35mm(本体)、245mm(L) x 70mm(D) x 40mm(H)(梱包)●質量 16.2g(本体)、100g(梱包)●動作環境 温度:5℃ ~ 40℃、湿度:30% ~ 80%●保証期間 1年●コード番号:L011CWS●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7686-09
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする