画像準備中

16GBメモリ HPE 1XD85AA 互換品

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84258416 品番DRHZ2666R/16GB
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

HPi Product Number: 1XD85AA(1 x 16GB DIMM)

仕様●商品詳細:全製品【永久保証(ライフタイムワランティ)】です。Dataramとは:1967年に米国で設立、メモリ市場では50年もの間信頼されてきたNASDAQ上場メモリメーカーです。Dataram社内一貫の生産体制、厳しい品質管理を行うことで米国Oracle社(SunMicroSystems社)、IBM 社、SGI社などのエンタープライズ製品メーカーより互換メモリとして認定を受けています。Dataramは、設計デザインと国際的なプレゼンスを持って、そのほとんどがフォーチュン100社中70社にメモリのソリューションを提供し続けています。●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:16GB●仕様:DDR4-2666、PC4-2666V-L、Registered、ECC、1.2V、288-pin、2Rx8●コード番号:D2L00G9●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7514-89
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする