Intel(インテル)
Intel(インテル)の ステージ/画像処理
Intel(インテル)の 画像処理
Intel(インテル)の カメラモジュール
RealSense D405
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84258818
品番
82635DSD405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥70,500
Intel RealSense Depth Camera D405
仕様
●製品タイプ:PCカメラ●動作範囲 (最小 - 最大):7cm - 50cm●Depth 解像度と FPS:720p 30FPS●Depth 視野:H: 87、 V: 58●寸法:42 mm x 42 mm x 23 mm●電源:1.55 W●システム・インターフェイス・タイプ:USB●コード番号:I1602FE●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7626-82
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。