ラインアイ
ラインアイの 電源(制御機器)
ラインアイの 変圧・変換
ラインアイの 産業用ACアダプタ
広温度範囲用ACアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84261006
品番
SUL318-0920
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
入力AC100-240V、50/60Hz 出力DC9V、1.45A 動作温度範囲-20〜60℃ プラグセンター[+]、外径5.5mm、内径2.1mm
仕様
●製品タイプ:AC/DC電源●定格入力: AC100 〜 240V、 50/60Hz●定格出力: DC9V、1.45A●プラグ:センタープラス、外径5.5mm、内径2.1mm●動作温度: -20〜60℃●コード番号:LN600E4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番
67-7730-93
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。