画像準備中

専用拡張マイク付き 大人数向けUSBスピーカーフォン 抗菌モデル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84261627 品番TC-SPLF2-AG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,800

大人数でのWeb会議にぴったりのスピーカーフォンです。マイクとスピーカーが一体となっており、本商品とパソコンがあれば音声でのWeb会議をすぐに始められます。専用の拡張マイクが2個付属しているので、拡張することでより広い会議室で使用できます。ナノソリューション株式会社のSIAA取得済み光触媒コーティング剤「ナノディフェンダーAg(+)(R)」を塗布したモデルをご用意しております。光を受けることで抗菌・抗ウイルス効果を発揮するので、不特定多数の人が利用する製品でも安心してご利用いただけます。スピーカーと

仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20231220●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電源不要な為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4492-89
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする