マウス用社会的敗北ストレスケージ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84263429 品番SN-712
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥24,100 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

社会的敗北ストレスマウスの作製や実験に適しています。
市販の飼育ケージを用いた実験のため、容易に行えます。
一匹あたりの床面積は65×203mmです。
ステンレスアミの仕切りのため、ストレスが強く与えられます。

仕様●ケージサイズ:175×245×H125mm(一匹あたりの床面積:65×203mm)●ケージ材質●▼TPX(繰り返しのオートクレーブ可能)●▼フタ:ステンレスSUS-304●▼仕切り:ステンレスSUS-304●給水瓶:100mL 2本 アズワン品番67-9301-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする