トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
ブラックポスター用スタンド看板 B2ヨコ 両面 面ブラック BPSSK-B2YRB
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84263648
品番
6300020215
参考基準価格(税別)
¥81,650
販売価格(税込)
¥89,078
販売価格(税別)
¥
80,980
バスケットに入れる
フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W808×H985×D530●面板サイズ(mm):W798×H585●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:354-8795
アズワン品番
67-8877-15