CKD
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動・標準形
チューブ内径(Φmm)
32
シリンダ内径(Φmm)
32
注文コード
84263837
品番
SRL3-00-32B-970-M0V3-T-Y
参考基準価格(税別)
¥106,070
販売価格(税込)
¥105,050
販売価格(税別)
¥
95,500
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・チューブ内径・シリンダ内径
など
3391
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
32
ストローク(mm)
970
作動方式
複動・標準形
シリンダ内径(Φmm)
32
種類
メカジョイント式
使用流体
圧縮空気
環境
汎用
CADデータダウンロード