SRL3-00-40B-300-M0H3-D SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD 84265325

SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動・標準形チューブ内径(Φmm)40シリンダ内径(Φmm)40注文コード84265325品番SRL3-00-40B-300-M0H3-D
参考基準価格(税別)¥78,200販売価格(税込)¥77,495
販売価格(税別)
70,450
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)300作動方式複動・標準形シリンダ内径(Φmm)40種類メカジョイント式使用流体圧縮空気環境汎用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする