RFN-4-TX トランスミッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84265328 品番RFN-4-TX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,060

ワイヤレスシャッターレリーズRFN-4の送信機単体、受信機単体ならびに交換ケーブル7種類を発売いたします。
2.4GHz帯の電波を利用するワイヤレスシャッターの送信機、受信機、交換ケーブルの単体です。
最大到達距離は80m(RFN-4Sの組合わせ時は100m)です。
(到達距離は状況や環境により異なります。
)日本電波法技術適合認証番号007-AB0020。
従来モデルのRFN-2400よりも小型化し、価格もお安くなりました。

仕様●製品タイプ:カメラ・カメラ関連オプション●周波数:2.427-2.457GHz●チャンネル設定:16ch●最大到達距離:80-100m●電池:単4電池x1●可動温度:-20-+50℃●サイズ:L82xD34xH17mm●重量:31g(電池込み)●コード番号:ZV6000A●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7963-24
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする