iPad mini 第6世代 対応 耐衝撃フラップケース ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84265888 品番MDS-TPUCIPM6FLBK
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

薄く 軽く 且つApplePencil収納機能まで備えた耐衝撃フラップケース

仕様コード番号:M8D004X タイプ手帳型 対応機種iPad mini 第6世代 色(本体)ブラック アズワン品番67-7737-45 対応インチサイズ8.3 特性耐衝撃、ApplePencil収納
注意
※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする