ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター上

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84267507 品番 6300020094
参考基準価格(税別)¥84,290 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W610×H1500×D760●面板サイズ(mm):A1縦(W590×H842)●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上、面板:アルミ複合板+アクリル板透明3mm、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上げ、カタログケース:塩ビ2mm厚●原産国:日本●コード番号:354-7289 サイズA1 型番BPCSKU-A1R アズワン品番67-8875-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする