トレード
トレードの 看板・POP・掲示用品
トレードの インフォメーションスタンド
トレードの ポスタースタンド
ブラックパンフレットケーススタンド看板 両面 ポスター下
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84267988
品番
6300020096
参考基準価格(税別)
¥59,660
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
A6やB6、A4三つ折などのパンフレットが置けるA型看板です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。
仕様
●本体サイズ(mm):W460×H1200×D620●面板サイズ(mm):A2縦(W440×H595)●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上、面板:アルミ複合板+アクリル板透明3mm、レール:アルミジョイナー/アルマイト仕上げ、カタログケース:塩ビ2mm厚●原産国:日本●コード番号:354-5622
サイズ
A2
型番
BPCSKD-A2R
アズワン品番
67-8875-94