SRL3-12K-150 SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD 84271616

SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個作動方式-チューブ内径(Φmm)12シリンダ内径(Φmm)12注文コード84271616品番SRL3-12K-150
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥8,209
販売価格(税別)
7,463
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)150作動方式-種別部品シリンダ内径(Φmm)12種類-使用流体-環境-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする