覗き見防止フィルター Looknon N8 モバイルPC用13.5インチ 3:2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84272556 品番LN-135N8
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

タテ、ヨコ、セット等使用用途に応じて、あらゆる情報を守る!!

仕様●製品タイプ:ノートPC用保護フィルム/シート●サイズ:13.5インチ W285xH190(mm)●ヨコ:タテ比:3:2●取り付け方式:L型テープ、ツメ型ストッパー、段差型ストッパー●コード番号:HK400J2●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7585-15
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする