曜日別特売
AK-67 エアーパッドプロ究極セット III パワーサポート 84273859

エアーパッドプロ究極セット III

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84273859品番AK-67
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

圧倒的な操作感を実現するエアーパッドにエアーパッドソール(マウス用滑性シート)が付属した究極セットです。

仕様●製品タイプ:マウス用品関連●仕様:エアーパッドプロ究極セット III●コード番号:PW7005P●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7810-93
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする