柔らかいEVAラバーブーツ(カバー付)

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 84275318 品番 KR7040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

超軽量素材のEVAラバー素材の長靴です
裏地なしのため、汚れたら丸洗いOK!
EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持った長靴です
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
脱ぎ履きに便利なカカト部にキックバック付
カバー部には反射材を使用で、安全面もサポート!
EVAラバー素材&インジェクション製法のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です
雨水や小さなゴミ等の侵入を防ぐカバー付

サイズ(cm)24.5〜25 ブラック 足幅3E 形状ハイカット サイズM 種類作業靴 材質(アッパー)EVA樹脂・合成ゴム 材質(ソール)EVA樹脂・合成ゴム 標準質量(g/片足)約370(L) 機能超軽量・屈曲性 材質(先芯)なし 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
84275345
2025-03-21
用途:
農作業
自動車・二輪車・自転車関連業

多少の傾斜のある農地 農機(乗用ではない)使用 4時間×5日ほど耕す作業で履きました もう横が破れました 軽くて作業に良かったのですが 残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
84275467
2023-08-18
用途:
豪雨時、観光時
金融・保険業

軽いです。1:豪雨時、表通りが冠水したときに、下水溝のフタを開けに行くときに。2:観光とは、チバニアン参観時、養老川の沢の往復の坂が急なので、軽いととても楽です。つま先に。ガードは入っていないので安全靴にはなりませんが、普段穿き、散歩用に持って来いだと思います。

対象商品:
84275467
2022-11-23
用途:
渓流歩き
金融・保険業

思ったより(フカフカ)少し硬かったです。でも軽いから、楽ちん。

1人が参考にしています
2020-11-21
用途:
釣り 雪降ろし 除雪
建設業・工事業

軽くて良かったです。裏地が有っても無くても長靴の中は汗をかくので、丸洗いして乾き易いところが有難いです!サイズ感は当方27cmですが、LLだと少しきつい感じです。次回購入するなら中敷き等で調整してワンサイズ大きい物で試します!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする