AT-x930-28GSTX-N5アカデミック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84276817 品番1622RN5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥950,790

10/100/1000BASE-Tx24(コンボ)、SFPスロットx24(コンボ)、SFP/SFP+スロットx4(デリバリースタンダード保守5年付)

仕様●商品詳細:AT-x930-28GSTX-N5(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-TポートとSFPスロットのコンボポートを24ポート装備した、ユニファイドマネージメント・スタッカブルスイッチ(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。4つのSFP+スロット(2スロットはスタックポートとの兼用)と広帯域スタックを実現するための拡張用スロットを1つ搭載しています。●仕様:AT-x930-28GSTX-N5(RoHS対応)は、10/100/1000BASE-TポートとSFPスロットのコンボポートを24ポート装備した、ユニファイドマネージメント・スタッカブルスイッチ(アカデミック:デリスタ保守5年付)です。4つのSFP+スロット(2スロットはスタックポートとの兼用)と広帯域スタックを実現するための拡張用スロットを1つ搭載しています。●製品タイプ:Layer3スイッチ●LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps●LANポート数:17 - 24ポート●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10K55●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7446-93
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする