仕様●カラー:ガンメタル●入力: 筆圧感知レベル:最大 4096 レベル、 スイッチ:サイドスイッチ ×2、●バッテリー駆動時間 約12ヶ月 (バッテリー駆動時間は、1日に約2時間使用した場合の駆動時間です。実際の駆動時間は使用環境により異なります。)●コンピュータ動作環境:MPP(Microsoft Pen Protocol)2.0 対応の Windows デバイス●本体外形寸法:(長さx直径):150mm×9.5mm●質量:約20g●保証期間:購入日より12ヶ月間の日本国内保証●付属品:単6電池、製品マニュアル、交換用チップ(ペン先)●コード番号:A940RRG●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7438-19