仕様●本体サイズ(mm):W1110×H970×D520●面板サイズ(mm):W1100×H798●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:354-4104●B1ヨコ
色ブラック
タイプロー両面
型番BPSSK-B1YLRB
アズワン品番67-8877-57