オプション:FFTA10APR/BPR用ACアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84278847 品番AKS-05020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,930

入力電圧:AC100-240V
出力容量:DC5V / 1.5A
センタープラス

仕様●製品タイプ:AC/DC電源●バーコード用 ACアダプタ●対応機種:FFTA10APR●9番ピンから電源が供給されない(パソコン等)機器に接続の場合、必要●コード番号:NE500F4●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7775-04
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする