呼び出しマイクロホン 卓上型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84279267 品番MV-P370
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

単一指向性で特定の方向からの音だけを集音するのでハウリングを起こしにくい。
トークスイッチロック機能でハンズフリー放送が可能。

仕様●製品タイプ:マイク●仕様:インピーダンス: 600Ω±30%(1kHzにおいて) 不均衡、マイク感度: -52dB±3dB(1kHzにおいて0dB=1V/Pa)、周波数特性: 80Hz〜12kHz(1kHz基準偏差 +12dB -12dB)、形式: 単一指向性ダイナミックマイクロホン、外形寸法: 幅110mmx奥行165mmx高さ47mm(ケーブル除く) マイク長さ292mm、質量: 約1.0kg(ケーブルを除く)●コード番号:JV104XR●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7662-09
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする