CKD
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
内容量
1個
作動方式
複動・標準形
チューブ内径(Φmm)
20
シリンダ内径(Φmm)
20
注文コード
84280551
品番
SRL3-LB-20B-2050-M0H3-D-L1
参考基準価格(税別)
¥88,320
販売価格(税込)
¥87,395
販売価格(税別)
¥
79,450
バスケットに入れる
この商品は
作動方式・チューブ内径・シリンダ内径
など
3391
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
2050
作動方式
複動・標準形
シリンダ内径(Φmm)
20
種類
-
使用流体
圧縮空気
環境
汎用
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません