ブラックポスター用スタンド看板

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 84284255 品番 6300020227
参考基準価格(税別)¥83,330 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

フレームレス、化粧ビス固定型のスタンド看板です。
ポスター掲示、店内・店頭での販促に。

仕様●本体サイズ(mm):W674×H1080×D575●面板サイズ(mm):W664×H910●取り付け方法:ポスター差替え式●色:ブラック●屋外で使用する際は、必ずポスター(掲示物)に防水加工を施して下さい。●材質/仕上:本体:フレームアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)、面板1:アルミ複合板(ブラック)3mm厚、面板2:アクリル板透明2mm、化粧ビス:アルミ/アルマイト仕上●原産国:日本●コード番号:354-4080 ブラック サイズA1 タイプ両面 型番BPSSK-A1RB アズワン品番67-8877-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする